https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA
TB WOODS
TB WOODS
10C50.0M
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 10C50.0M
10 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
10C50.0M
BDI anyagszám
988563
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/10C50-0M/p/988563
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
292,185
EAN
0698672033008
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
50010C
Gyári belső szám
50010C
Súly / LBS
718
Hosszú leírás
10 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 5-1/2 hüvelyk | 80 To 125 milliméter
Külső átmérő
50,4 hüvelyk | 1,280.16 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
50 hüvelyk | 1,270 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
50 hüvelyk | 1,270 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés