https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhrTkM4eE1EYzNNREV3TlRjeU9UQTFOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjI3NjkyODlhNjE0MzE5NTI5Y2MzYjk4YWJiNzBiMWY1OTc1ZGQ0ZjVjN2Q5OTIzYjE0M2Y4NzQzZDNmMTc0MQ
TB WOODS
TB WOODS
10J19.00-SK
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 10J19.00-SK
10 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; J Belt Series; 19.03" Pitch Minimum; 19.03" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
10J19.00-SK
BDI anyagszám
993661
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/10J19-00-SK/p/993661
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
10,872
EAN
0698672029711
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SK
MÉRETSOROZAT
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
10J1900
Gyári belső szám
10J1900
Súly / LBS
26.3
Hosszú leírás
10 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; J Belt Series; 19.03" Pitch Minimum; 19.03" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
19 hüvelyk | 482,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
19,03 hüvelyk | 483,362 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
19,03 hüvelyk | 483,362 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés