https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNU1TOHhNRFV3TnpNek5EUTRNems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFd1IxOVJSRjlMVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBkNGYwYmE1Y2IwZTQzOWNmNWVhYjVkZTMxYWU2NTUyODc1MGViMmFlNjE2ZDk5NWU0ZmJjMTU2OWVkZWJhODA
TB WOODS
TB WOODS
10J6.00-SH
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 10J6.00-SH
10 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; J Belt Series; 6.03" Pitch Minimum; 6.03" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
10J6.00-SH
BDI anyagszám
989208
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/10J6-00-SH/p/989208
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,948
EAN
0698672030137
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SH
MÉRETSOROZAT
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Web Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
10J600
Gyári belső szám
10J600
Súly / LBS
5
Hosszú leírás
10 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; J Belt Series; 6.03" Pitch Minimum; 6.03" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Külső átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,03 hüvelyk | 153,162 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
6,03 hüvelyk | 153,162 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 14 To 40 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés