https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJneU5pOHhNREE0TmpBeU5qQTRORE00TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVVURjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFhMTA5ZjBlYzgxNDg2NmM2NmUyYWQ0N2I2ODVlY2NjNmU3MzEwMWRiZmUyNmYwMWNhMmQ2MzMyZDc1OWNlM2E
TIMKEN
TIMKEN
12-8V-1700-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 12-8V-1700-TB
Transmission Pulley; 12 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 16.8" Pitch Minimum; 16.8" Pitch Maximum; 2-5/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
12-8V-1700-TB
BDI anyagszám
24304861
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/12-8V-1700-TB/p/24304861
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
112,491
EAN
0070964109972
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
5050
MÉRETSOROZAT
8V
Persely furattartomány - hüvelyk
2-5/16 To 5
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 12 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 16.8" Pitch Minimum; 16.8" Pitch Maximum; 2-5/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
16,8 hüvelyk | 426,72 milliméter
Külső átmérő
17 hüvelyk | 431,8 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
16,8 hüvelyk | 426,72 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés