https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnNE5TOHhNREV4TXpVNU5UWXdOVEF5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE5WFJVSXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1ZmUxM2RjZmY3NWQ5MmZlNDljNTcwNjQ2ODcyNjAxZmMwN2FjMmYwZDJkMmIxYzZkOGY5NzFkNDg5MmU1MDA
TIMKEN
TIMKEN
12-8V-1800-M
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 12-8V-1800-M
Transmission Pulley; 12 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
12-8V-1800-M
BDI anyagszám
24304863
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/12-8V-1800-M/p/24304863
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
156,489
EAN
0070964140418
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
8V
Persely furattartomány - hüvelyk
2 To 5-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 12 Grooves; 18" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 17.8" Pitch Minimum; 17.8" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
17,8 hüvelyk | 452,12 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
17,8 hüvelyk | 452,12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés