https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI1MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJneU1TOHhNRFV3TnpBd01qY3dOems1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVVURjlMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjI3NGM4NDFjMTM1NDUyZWMzNDdmOTk3MThjZjAwNGJiYTQ0ZThjODI2MDM0OGJlZDU5MjNmYmNhMTdmNWE4ZA
TIMKEN
TIMKEN
12-8V-3550-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 12-8V-3550-TB
Transmission Pulley; 12 Grooves; 35-1/2" Outside Diameter; Bushed; 6050 Bushing Series; 8V Belt Series; 35.3" Pitch Minimum; 35.3" Pitch Maximum; 3-13/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
12-8V-3550-TB
BDI anyagszám
24304893
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/12-8V-3550-TB/p/24304893
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
83,915
EAN
0070964110442
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
6050
MÉRETSOROZAT
8V
Persely furattartomány - hüvelyk
3-13/16 To 6
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 12 Grooves; 35-1/2" Outside Diameter; Bushed; 6050 Bushing Series; 8V Belt Series; 35.3" Pitch Minimum; 35.3" Pitch Maximum; 3-13/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
35,3 hüvelyk | 896,62 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
35,3 hüvelyk | 896,62 milliméter
Külső átmérő
35,5 hüvelyk | 901,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés