https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-12G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE3OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnNE1TOHhNREV4TXpVNU5UYzJPRGcyTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpFeVIxOVJSRjlMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mjc3Yzc1MGQ3OWMwZjUyNzM1NDk1YjczMzkwNWE0YjMxNmRkNGJiYjQ0OWQ5ZWRjNjFkMWViOWQ3YzJkNjM0Nw
TIMKEN
TIMKEN
12-D-400-P
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 12-D-400-P
Transmission Pulley; 12 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
12-D-400-P
BDI anyagszám
24304989
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/12-D-400-P/p/24304989
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
385,553
EAN
0070964122469
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
12
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P
MÉRETSOROZAT
D
Persely furattartomány - hüvelyk
2-15/16 To 7
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 12 Grooves; 40.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 40" Pitch Minimum; 40" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
40 hüvelyk | 1016 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
40 hüvelyk | 1016 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
40,64 hüvelyk | 1032,256 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés