TB WOODS
TB WOODS
16J2.50-JA
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 16J2.50-JA
16 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; J Belt Series; 2.53" Pitch Minimum; 2.53" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
16J2.50-JA
BDI anyagszám
989555
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/16J2-50-JA/p/989555
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,544
EAN
0698672030151
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
16
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
JA
MÉRETSOROZAT
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
16J250
Gyári belső szám
16J250
Súly / LBS
1.5
Hosszú leírás
16 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; J Belt Series; 2.53" Pitch Minimum; 2.53" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,53 hüvelyk | 64,262 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 14 To 28 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,53 hüvelyk | 64,262 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés