TB WOODS
TB WOODS
16J8.00-SK
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 16J8.00-SK
16 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; J Belt Series; 8.03" Pitch Minimum; 8.03" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
16J8.00-SK
BDI anyagszám
997629
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/16J8-00-SK/p/997629
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
4,53
EAN
0698672030861
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
16
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SK
MÉRETSOROZAT
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
16J800
Gyári belső szám
16J800
Súly / LBS
12.4
Hosszú leírás
16 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; J Belt Series; 8.03" Pitch Minimum; 8.03" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,03 hüvelyk | 203,962 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,03 hüvelyk | 203,962 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Külső átmérő
8 hüvelyk | 203,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés