https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNFlpOHhNREV4TXpVNE56TTBOelE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NWQzM2ZiZjA1NzNhYmVmYzFiNjQzMWI4ZTAxYjM4N2M3YWY5Y2Y5MzViY2M5ZmE0MDc1NWJmMGI0YjI5YTI0
TIMKEN
TIMKEN
2-3V-220-JA
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 2-3V-220-JA
Transmission Pulley; 2 Grooves; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
2-3V-220-JA
BDI anyagszám
24305539
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2-3V-220-JA/p/24305539
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,408
EAN
0070964140579
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
JA
MÉRETSOROZAT
3V
Persely furattartomány - hüvelyk
3/8 To 1-1/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 2 Grooves; 2.2" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.15" Pitch Minimum; 2.15" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,15 hüvelyk | 54,61 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,15 hüvelyk | 54,61 milliméter
Külső átmérő
2,2 hüvelyk | 55,88 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés