https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnek55OHhNRGN4TVRJNU9UYzFNVGsyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YmM3MDFkNjk0MWNiMDExZWU4NjkyMjliMDI3MTdhODAwNzg4Y2U5NjIzYzllMjJlNzI5ZGQ4MzE2ZThkYjFi
24306057
Koła o stałej podziałce
TIMKEN
TIMKEN
2-B-34-TB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 2-B-34-TB
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Nr. katalogowy
2-B-34-TB
Nr kat. BDI
24306057
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-o-sta%C5%82ej-podzia%C5%82ce/2-B-34-TB/p/24306057
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,998
UNSPSC
26111806
Grupa Produktowa BDI
M02350
EAN
0070964090676
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Ilość Rowków
2
Średnica Zewn. Cale
3.75
Średnica Zewn. Milimetry
95.25
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
1210
Seria Pasa
A | B
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Solid Style | Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Transmission
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Transmission Pulley; 2 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; 1210 Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
3,4 Cale | 86,36 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Min. Średnica Podziałowa
3 Cale | 76,2 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 14 To 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież