https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnME1DOHhNREV4TXpVNU1UQTRNekF6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmM4MDJiNThkMmNhNmJkNmRjMzZiYjZlMTk5MDljNDQwOTRlODkyYjg3NDA5YmQ2MWI2YWQ5NTllZjc5MTBhNg
TIMKEN
TIMKEN
2-C-100-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 2-C-100-TB
Transmission Pulley; 2 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
2-C-100-TB
BDI anyagszám
24306349
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2-C-100-TB/p/24306349
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
11,34
EAN
0070964098078
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 2 Grooves; 10.4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; C Belt Series; 10" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
10 hüvelyk | 254 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 18 To 55 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
10 hüvelyk | 254 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Külső átmérő
10,4 hüvelyk | 264,16 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés