https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnMk5pOHhNREV4TmpNMU56RXlPREl5TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMjNlYzFmOTFiZGQ3MGJlZDg1ZmI5MDc1Yjk5MjcwYjQ2ZDU3YjU2YTY0YTJmYjA4OTE5OTI0M2IxOGM5MjI5
TIMKEN
TIMKEN
2-C-140-R
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 2-C-140-R
Transmission Pulley; 2 Grooves; 14.4" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; C Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
2-C-140-R
BDI anyagszám
24306379
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2-C-140-R/p/24306379
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
15,195
EAN
0070964116406
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
R1
MÉRETSOROZAT
C
Persely furattartomány - hüvelyk
1-1/8 To 3-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 2 Grooves; 14.4" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; C Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
14 hüvelyk | 355,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
14 hüvelyk | 355,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
14,4 hüvelyk | 365,76 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés