https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa01DOHhNRE0zTXpreU9UWXpNVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZGEyNzFjNDlkZjUyN2JjNzIxYzI3ZDY4YWNiNjkxZDEwZjBlYTgxMDExNDM5ODgyMTc1YzMyMjQyYmRmNzkw
TB WOODS
TB WOODS
2AK134 1-3/16
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 2AK134 1-3/16
1-3/16" Bore; 2 Grooves; 13-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 12.66" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
2AK134 1-3/16
BDI anyagszám
983828
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2AK134-1-3-16/p/983828
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
5,617
EAN
0698672113557
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
2AK1341316
Gyári belső szám
2AK1341316
Súly / LBS
10.9
Hosszú leírás
1-3/16" Bore; 2 Grooves; 13-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 12.66" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
13 hüvelyk | 330,2 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12,66 hüvelyk | 321,564 milliméter
Furat
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Külső átmérő
13,25 hüvelyk | 336,55 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés