![2AK54-QT](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh)
![2AK54-QT](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh)
TB WOODS
TB WOODS
2AK54-QT
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 2AK54-QT
2 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
2AK54-QT
BDI anyagszám
996894
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2AK54-QT/p/996894
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,721
EAN
0698672200691
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
QT
MÉRETSOROZAT
3L | 4L | A
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
2AK54
Gyári belső szám
2AK54
Súly / LBS
3.8
Hosszú leírás
2 Grooves; 5-1/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
4,66 hüvelyk | 118,364 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5 hüvelyk | 127 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/2 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés