https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa01DOHhNRE0zTXpreU9UWXpNVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZGEyNzFjNDlkZjUyN2JjNzIxYzI3ZDY4YWNiNjkxZDEwZjBlYTgxMDExNDM5ODgyMTc1YzMyMjQyYmRmNzkw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2BK28-1
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 2BK28-1
1" Bore; 2 Grooves; 2.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.2" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
2BK28-1
BDI anyagszám
411253
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2BK28-1/p/411253
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,862
EAN
0037256289545
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
FHP Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
2BK28-1 PULLEY
Gyári belső szám
20179809
Súly / LBS
1.9
Hosszú leírás
1" Bore; 2 Grooves; 2.95" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.2" Pitch Minimum; 2.6" Pitch Maximum; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,2 hüvelyk | 55,88 milliméter
Külső átmérő
2,95 hüvelyk | 74,93 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,6 hüvelyk | 66,04 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés