GATES
GATES
2BK34 QT
GATES GATES
Leírás
GATES 2BK34 QT
2 Grooves; 3.55" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.8" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
2BK34 QT
BDI anyagszám
1102296
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/2BK34-QT/p/1102296
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
1,18
EAN
0698672200851
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
QT
MÉRETSOROZAT
4L | A | 5L | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Gyári belső szám
7819-0249
Súly / LBS
1.135
Hosszú leírás
2 Grooves; 3.55" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 2.8" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Persely furattartomány
7/16 To 1-1/2 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,55 hüvelyk | 90,17 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,8 hüvelyk | 71,12 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,2 hüvelyk | 81,28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés