https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnME5DOHhNREE0TmpBeU5qa3dNelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYWFkOWQ2ZDRmNzVjMWQyM2Q3NzI1OWYxNjg5MDI4ZGFjM2NhMTViNjJjNDc1YTU2Y2E1MmU0MmY2NzUwZGFl
TIMKEN
TIMKEN
3-3V-280-G
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3-3V-280-G
Transmission Pulley; 3 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
3-3V-280-G
BDI anyagszám
24306617
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/3-3V-280-G/p/24306617
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,726
EAN
0070964137258
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
G
MÉRETSOROZAT
3V
Persely furattartomány - hüvelyk
3/8 To 1
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 3 Grooves; 2.8" Outside Diameter; Bushed; G Bushing Series; 3V Belt Series; 2-3/4" Pitch Minimum; 2-3/4" Pitch Maximum; 3/8 To 1" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,8 hüvelyk | 71,12 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés