![3-5V-5000-U](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMk15OHhNREV4TmpNMk1EWTJOekUyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzcyOTM1NTJlNDA0NmQwYzQ0ODc1YjkyNTY4YTk5NzFmOTJmNDdjNWUwMTE0NzQ1MzZhMDUxMGI5ZmQ5OTk5)
![3-5V-5000-U](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMk15OHhNREV4TmpNMk1EWTJOekUyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzcyOTM1NTJlNDA0NmQwYzQ0ODc1YjkyNTY4YTk5NzFmOTJmNDdjNWUwMTE0NzQ1MzZhMDUxMGI5ZmQ5OTk5)
TIMKEN
TIMKEN
3-5V-5000-U
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3-5V-5000-U
Transmission Pulley; 3 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
3-5V-5000-U
BDI anyagszám
24306813
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/3-5V-5000-U/p/24306813
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
97,976
EAN
0070964137555
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
U0
MÉRETSOROZAT
5V
Persely furattartomány - hüvelyk
2-3/8 To 5-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 3 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 5V Belt Series; 49.9" Pitch Minimum; 49.9" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
49,9 hüvelyk | 1267,46 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
50 hüvelyk | 1270 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
49,9 hüvelyk | 1267,46 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés