https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoak9DOHhNREk1TXpRM01qTXlPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzODYzMmJiMjM1ZTJlNjc4ZjQzNTc3NWRlM2ZkMmI1ZWZkMjA1OGEzMzhkNDU2YzIyNmU0Njc0ZWRjZDQ2MDlj
TIMKEN
TIMKEN
3-C-360-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3-C-360-TB
Transmission Pulley; 3 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
3-C-360-TB
BDI anyagszám
24307169
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/3-C-360-TB/p/24307169
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
79,379
EAN
0070964107909
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3535
MÉRETSOROZAT
C
Persely furattartomány - hüvelyk
1-3/16 To 3-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 3 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
36 hüvelyk | 914,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
36 hüvelyk | 914,4 milliméter
Külső átmérő
36,4 hüvelyk | 924,56 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés