https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnME5TOHhNREE0TmpBeU5qazJPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWY2ODdiNTRmYmM1NzI1MDdhYjIzZjY4Zjg1MzI1ZDc5NDdhYjI1MTI1MWI3ZTc2MDYyYzNhYWQwZDdiNjNkMw
TIMKEN
TIMKEN
3-C-56-P
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3-C-56-P
Transmission Pulley; 3 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; C Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
3-C-56-P
BDI anyagszám
24307187
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/3-C-56-P/p/24307187
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
5,851
EAN
0070964117205
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P2
MÉRETSOROZAT
C
Persely furattartomány - hüvelyk
3/4 To 1-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 3 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; C Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
5,6 hüvelyk | 142,24 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,6 hüvelyk | 142,24 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés