https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnMU1pOHhNREV4TXpVNE9UWTNOREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY2NDI5MWI2ZmY4MzY0MjU1NDJlMDMzNzExY2U3Njk5YmU2Mjg4MzkyNDM4OTA4OWIxYjMyNWFkYWQwMmUzMw
TIMKEN
TIMKEN
3-D-130-F
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 3-D-130-F
Transmission Pulley; 3 Grooves; 13.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
3-D-130-F
BDI anyagszám
24307255
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/3-D-130-F/p/24307255
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
30,481
EAN
0070964123633
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
D
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 3 Grooves; 13.64" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 13" Pitch Minimum; 13" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 48 To 90 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
13 hüvelyk | 330,2 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
13 hüvelyk | 330,2 milliméter
Külső átmérő
13,64 hüvelyk | 346,456 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés