https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
TB WOODS
TB WOODS
3C50.0F
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 3C50.0F
3 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
3C50.0F
BDI anyagszám
984137
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/3C50-0F/p/984137
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
144,87
EAN
0698672032933
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
3
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
5003C
Gyári belső szám
5003C
Súly / LBS
319.1
Hosszú leírás
3 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 45 To 100 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
50 hüvelyk | 1,270 milliméter
Külső átmérő
50,4 hüvelyk | 1,280.16 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
50 hüvelyk | 1,270 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés