https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRE13TXprNU1UWTBOREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxYzM3NmE3N2I3N2ZhNmQxZWVmZGU1ZmI0YjEzZGMzNDQwZGE2NDhlOWQwZDYwOGY2OTBmM2I4MWUzOWJmMTNk
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3V2.35-1-JA
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 3V2.35-1-JA
1 Groove; 2.35" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
3V2.35-1-JA
BDI anyagszám
411986
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/3V2-35-1-JA/p/411986
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,363
EAN
0037256296871
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
JA
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Narrow Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
3V2.35-1-JA PULLEY
Gyári belső szám
20180542
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
1 Groove; 2.35" Outside Diameter; Bushed; JA Bushing Series; 3V Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
2,3 hüvelyk | 58,42 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-1/4 hüvelyk | 15 To 28 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2,3 hüvelyk | 58,42 milliméter
Külső átmérő
2,35 hüvelyk | 59,69 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés