https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJoaU9DOHhNREV4TmpNMk1UQTJNRE00TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWRjN2QwODFiMjBkYWM5MGNiNDI3Y2U2ZDdhNzk0YzQ5ZTdjNjIzMDExMWY2YWY4MGY5YzY4YWUwNzNlNDQz
TIMKEN
TIMKEN
4-3V-1060-Q
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4-3V-1060-Q
Transmission Pulley; 4 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
4-3V-1060-Q
BDI anyagszám
24307281
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/4-3V-1060-Q/p/24307281
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
7,212
EAN
0070964137654
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
Q1
MÉRETSOROZAT
3V
Persely furattartomány - hüvelyk
3/4 To 2-11/16
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 10.6" Outside Diameter; Bushed; Q1 Bushing Series; 3V Belt Series; 10.55" Pitch Minimum; 10.55" Pitch Maximum; 3/4 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
10,55 hüvelyk | 267,97 milliméter
Külső átmérő
10,6 hüvelyk | 269,24 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
10,55 hüvelyk | 267,97 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés