https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMk15OHhNREk1TXpRMk5qSXpORGt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3YWQ2ZjViZDVhZmJiNzdhYjljMTkzZmQzMjM4ZjkwMDdlODI5YmVhOGRhZDFhYmQyOTQ2YzIyYjYyY2JhYjQ0
TIMKEN
TIMKEN
4-5V-630-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4-5V-630-TB
Transmission Pulley; 4 Grooves; 6.3" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 5V Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
4-5V-630-TB
BDI anyagszám
24307535
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/4-5V-630-TB/p/24307535
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
12,701
EAN
0070964105868
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
2517
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 6.3" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 5V Belt Series; 6.2" Pitch Minimum; 6.2" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Osztókör Átmérő Minimum
6,2 hüvelyk | 157,48 milliméter
Külső átmérő
6,3 hüvelyk | 160,02 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 18 To 55 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,2 hüvelyk | 157,48 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés