https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNU15OHhNREE0TmpBeU56RTVPRFE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjgyMjNlMGM1MjVhNTJmNjhiYzg5MDZiMTI3ZmU3MmNkMDNkMzU5ZGMwMTVjNWQ3ODQ3NWM4YzVjMjRmYjliZA
TIMKEN
TIMKEN
4-8V-1600-S
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4-8V-1600-S
Transmission Pulley; 4 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 8V Belt Series; 15.8" Pitch Minimum; 15.8" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
4-8V-1600-S
BDI anyagszám
24307609
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/4-8V-1600-S/p/24307609
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
51,256
EAN
0070964138163
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
S1
MÉRETSOROZAT
8V
Persely furattartomány - hüvelyk
1-11/16 To 4-1/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 8V Belt Series; 15.8" Pitch Minimum; 15.8" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
15,8 hüvelyk | 401,32 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
15,8 hüvelyk | 401,32 milliméter
Külső átmérő
16 hüvelyk | 406,4 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés