https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnNU15OHhNREE0TmpBeU56RTVPRFE1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjgyMjNlMGM1MjVhNTJmNjhiYzg5MDZiMTI3ZmU3MmNkMDNkMzU5ZGMwMTVjNWQ3ODQ3NWM4YzVjMjRmYjliZA
TIMKEN
TIMKEN
4-B-44-P
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4-B-44-P
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
4-B-44-P
BDI anyagszám
24307783
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/4-B-44-P/p/24307783
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
2,948
EAN
0070964117588
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P1
MÉRETSOROZAT
A | B
Persely furattartomány - hüvelyk
1/2 To 1-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; P1 Bushing Series; A | B Belt Series; 4" Pitch Minimum; 4.4" Pitch Maximum; 1/2 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
4,4 hüvelyk | 111,76 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés