https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU5TOHhNREV4TXpVNE5Ua3dOVFk1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjUxOGJkMmNmNzM3NzU3MGQ3MjI5ZGY5YTYwYjUxMGZjZGI0MGM1ODliYTQ5MjliZTZjNjEyZDg3MzFiN2Vm
24308115
Viacdrážkové klinové remenice
TIMKEN
TIMKEN
4-D-220-J
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 4-D-220-J
Transmission Pulley; 4 Grooves; 22.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 22" Pitch Minimum; 22" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
4-D-220-J
BDI #
24308115
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/4-D-220-J/p/24308115
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
70,76
EAN
0070964124494
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
4
Vonkajší priemer - palce
22.64
Vonkajší priemer – milimetre
575.056
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
J
Rada remeňa
D
Minimálna šírka remeňa - palce
1.25
Minimálna šírka remeňa – milimetre
31.75
Maximálna šírka remeňa - palce
1.25
Maximálna šírka remeňa – milimetre
31.75
Minimálny priemer stúpania - palce
22
Minimálny priemer stúpania – milimetre
558.8
Maximálny priemer stúpania - palce
22
Maximálny priemer stúpania – milimetre
558.8
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/4 To 4-1/2
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
50 To 100
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Arm Style | QD Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 4 Grooves; 22.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 22" Pitch Minimum; 22" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov