https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY4NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU5TOHhNREV4TXpVNE5Ua3dOVFk1TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpSSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjUxOGJkMmNmNzM3NzU3MGQ3MjI5ZGY5YTYwYjUxMGZjZGI0MGM1ODliYTQ5MjliZTZjNjEyZDg3MzFiN2Vm
TIMKEN
TIMKEN
4-D-330-M
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 4-D-330-M
Transmission Pulley; 4 Grooves; 33.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 33" Pitch Minimum; 33" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
4-D-330-M
BDI anyagszám
24308119
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/4-D-330-M/p/24308119
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
125,645
EAN
0070964124517
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
4
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
D
Persely furattartomány - hüvelyk
2 To 5-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 4 Grooves; 33.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; D Belt Series; 33" Pitch Minimum; 33" Pitch Maximum; 2 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
33 hüvelyk | 838,2 milliméter
Külső átmérő
33,64 hüvelyk | 854,456 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
33 hüvelyk | 838,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés