https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmc0TlM4eE1EYzNNRE0yTXpNNE16Z3pPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRhNThlZDJiOTE3MWQ4OWMxNDdmNTU2NmYzYWYzNTA0NDFhMTFlNjE1NmY5ZjgzOWMwNTJiNzdiODIyMTcyMGU
TIMKEN
TIMKEN
5-3V-2500-E
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 5-3V-2500-E
Transmission Pulley; 5 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 24.95" Pitch Minimum; 24.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
5-3V-2500-E
BDI anyagszám
24308139
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/5-3V-2500-E/p/24308139
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
27,669
EAN
0070964142306
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
E
MÉRETSOROZAT
3V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 3V Belt Series; 24.95" Pitch Minimum; 24.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-5/16" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
25 hüvelyk | 635 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24,95 hüvelyk | 633,73 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24,95 hüvelyk | 633,73 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-5/16 hüvelyk | 35 To 75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés