https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoalpDOHhNREV4TmpNMk1UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMDc3MGUzODI3N2Y0MTk3NTE1OGM2ZWVlNTk2OTE2MDk0ZDZmODA5ZTMwMTMyMzViNjI1NWM2NGM3YTQ5NDM1
TIMKEN
TIMKEN
5-5V-2500-S
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 5-5V-2500-S
Transmission Pulley; 5 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 5V Belt Series; 24.9" Pitch Minimum; 24.9" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
5-5V-2500-S
BDI anyagszám
24308257
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/5-5V-2500-S/p/24308257
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
47,627
EAN
0070964138453
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
S1
MÉRETSOROZAT
5V
Persely furattartomány - hüvelyk
1-11/16 To 4-1/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 25" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 5V Belt Series; 24.9" Pitch Minimum; 24.9" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
24,9 hüvelyk | 632,46 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
24,9 hüvelyk | 632,46 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
25 hüvelyk | 635 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés