https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNVpDOHhNREE0TmpBeU56UTJNRFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmRlYTlhNjgyZDFmNGYxZGMwYmM0YjAwZDA0ZTc4YTZkNmUyODY0YTI5NzY2ZTk5OTcwZjQ5ZWZkNjUwM2EzZQ
TIMKEN
TIMKEN
5-B-86-R
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 5-B-86-R
Transmission Pulley; 5 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
5-B-86-R
BDI anyagszám
24308663
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/5-B-86-R/p/24308663
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0070964118738
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
R1
MÉRETSOROZAT
A | B
Persely furattartomány - hüvelyk
1-1/8 To 3-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
8,95 hüvelyk | 227,33 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,2 hüvelyk | 208,28 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,6 hüvelyk | 218,44 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés