https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnME5DOHhNREV4TXpVNU1qZzFNalV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmVjN2U1ZGMwNTUwZDZkNGY5NzU0OWE3ODExY2FlOTBmY2E5MTQxYzBmN2YyNjJhMzI2OGI3MzhmNGI4NmQwOQ
TIMKEN
TIMKEN
5-C-120-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 5-C-120-TB
Transmission Pulley; 5 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
5-C-120-TB
BDI anyagszám
24308717
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/5-C-120-TB/p/24308717
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
26,308
EAN
0070964107510
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
5
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3030
MÉRETSOROZAT
C
Persely furattartomány - hüvelyk
15/16 To 3
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 5 Grooves; 12.4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; C Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
12,4 hüvelyk | 314,96 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés