CONTINENTAL
CONTINENTAL
50.0-7C-M
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 50.0-7C-M
7 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
50.0-7C-M
BDI anyagszám
410802
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/50-0-7C-M/p/410802
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
236,321
EAN
0037256284588
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
7
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
MÉRETSOROZAT
C
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Classical Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
50.0-7C-M PULLEY
Gyári belső szám
20179357
Súly / LBS
521
Hosszú leírás
7 Grooves; 50.4" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; C Belt Series; 50" Pitch Minimum; 50" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
50,4 hüvelyk | 1280,16 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 5-1/2 hüvelyk | 80 To 120 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
50 hüvelyk | 1270 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés