https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-10G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhrTkM4eE1EYzNNREV3TlRjeU9UQTFOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekV3UjE5UlJGOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjI3NjkyODlhNjE0MzE5NTI5Y2MzYjk4YWJiNzBiMWY1OTc1ZGQ0ZjVjN2Q5OTIzYjE0M2Y4NzQzZDNmMTc0MQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
58.0-10D-P
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 58.0-10D-P
10 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
58.0-10D-P
BDI anyagszám
410805
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/58-0-10D-P/p/410805
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
543,86
EAN
0037256284618
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
10
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P
MÉRETSOROZAT
D
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Classical Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Gyári belső szám
20179360
Súly / LBS
1199
Hosszú leírás
10 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
58,64 hüvelyk | 1489,456 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 7 hüvelyk | 100 To 170 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés