CONTINENTAL
CONTINENTAL
5V14.0-9-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 5V14.0-9-F
9 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 13.9" Pitch Minimum; 13.9" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
5V14.0-9-F
BDI anyagszám
412162
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/5V14-0-9-F/p/412162
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
35,38
EAN
0037256298776
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
9
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
F
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Narrow Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Gyártói cikkszám
5V14.0-9-F PULLEY
Gyári belső szám
20180732
Súly / LBS
78
Hosszú leírás
9 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 13.9" Pitch Minimum; 13.9" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1 To 4 hüvelyk | 45 To 90 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
13,9 hüvelyk | 353,06 milliméter
Külső átmérő
14 hüvelyk | 355,6 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
13,9 hüvelyk | 353,06 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés