TB WOODS
TB WOODS
5V21.2X9-J
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 5V21.2X9-J
9 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 21.2" Pitch Minimum; 21.2" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
5V21.2X9-J
BDI anyagszám
996027
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/5V21-2X9-J/p/996027
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
61,155
EAN
0698672062152
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
9
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
J
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
5V2129
Gyári belső szám
5V2129
Súly / LBS
146
Hosszú leírás
9 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; 5V Belt Series; 21.2" Pitch Minimum; 21.2" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
21,2 hüvelyk | 538,48 milliméter
Külső átmérő
21,2 hüvelyk | 538,48 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Persely furattartomány
1-7/16 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 115 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
21,2 hüvelyk | 538,48 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés