https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WXlORFEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjRiNjJjYmMyOGE0MjBiOTlkZmYxMWU3NmYxZjc5NTExZTg5MzRmOGM3NzY3ZTRiYzYwZmM3YWIxMTM5MjU0
TIMKEN
TIMKEN
6-5V-1500-S
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6-5V-1500-S
Transmission Pulley; 6 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6-5V-1500-S
BDI anyagszám
24309013
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6-5V-1500-S/p/24309013
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
31,298
EAN
0070964138934
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
S1
MÉRETSOROZAT
5V
Persely furattartomány - hüvelyk
1-11/16 To 4-1/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 6 Grooves; 15" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 5V Belt Series; 14.9" Pitch Minimum; 14.9" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
14,9 hüvelyk | 378,46 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
14,9 hüvelyk | 378,46 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
15 hüvelyk | 381 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés