https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WTVNREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGI5NmNmYjhkOWI3NTE5MWQ2NWNkY2I5NGQ2NWY1MjdmMjZjMDBlYmQ0NmVlZGQ5MzE0NDM5OWEyMjMzYTdjZg
TIMKEN
TIMKEN
6-5V-3750-U
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6-5V-3750-U
Transmission Pulley; 6 Grooves; 37-1/2" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 5V Belt Series; 37.4" Pitch Minimum; 37.4" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6-5V-3750-U
BDI anyagszám
24309051
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6-5V-3750-U/p/24309051
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
93,44
EAN
0070964138965
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
U0
MÉRETSOROZAT
5V
Persely furattartomány - hüvelyk
2-3/8 To 5-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Web Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 6 Grooves; 37-1/2" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 5V Belt Series; 37.4" Pitch Minimum; 37.4" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
37,4 hüvelyk | 949,96 milliméter
Külső átmérő
37,5 hüvelyk | 952,5 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
37,4 hüvelyk | 949,96 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés