https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoaE5pOHhNREV4TXpVNU16WXdOakUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjBlZTUyMjcyNmNlODkzYTdiMWUyN2UzNjBkMDNhODE1MWRlNTVjNGNmMjhkOThjMTMyNjkwZDNlMzk2NzA4
TIMKEN
TIMKEN
6-5V-900-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6-5V-900-TB
Transmission Pulley; 6 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.9" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6-5V-900-TB
BDI anyagszám
24309107
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6-5V-900-TB/p/24309107
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
13,608
EAN
0070964107244
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3020
MÉRETSOROZAT
5V
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 6 Grooves; 9" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 5V Belt Series; 8.9" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
8,9 hüvelyk | 226,06 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Külső átmérő
9 hüvelyk | 228,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Persely furattartomány
15/16 To 3 hüvelyk | 28 To 55 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
8,9 hüvelyk | 226,06 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés