https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WTFOekkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0Nzk3OTE1NGIxNWY2M2ExMjg4ODc1YzRjZjc0YjJiNmY1YjYyYzI5ZDQ2ZjFkMjIyZjgwZjgwMWExOGYwY2U1
24309111
Viacdrážkové klinové remenice
TIMKEN
TIMKEN
6-5V-925-R
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN 6-5V-925-R
Transmission Pulley; 6 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
6-5V-925-R
BDI #
24309111
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Viacdr%C3%A1%C5%BEkov%C3%A9-klinov%C3%A9-remenice/6-5V-925-R/p/24309111
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111806
Váha / Kilogram
14,107
EAN
0070964139023
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Počet drážok
6
Vonkajší priemer - palce
9.25
Vonkajší priemer – milimetre
234.95
Uchytávacia metóda
Bushed
Veľkosť púzdra
R1
Rada remeňa
5V
Minimálna šírka remeňa - palce
0.625
Minimálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Maximálna šírka remeňa - palce
0.625
Maximálna šírka remeňa – milimetre
15.875
Minimálny priemer stúpania - palce
9.15
Minimálny priemer stúpania – milimetre
232.41
Maximálny priemer stúpania - palce
9.15
Maximálny priemer stúpania – milimetre
232.41
Veľkosť otvoru púzdra - palce
1-1/8 To 3-3/4
Drážka Áno/Nie
Yes
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Solid Style | Split Taper Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.40
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Transmission
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
Transmission Pulley; 6 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov