https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-2G-QD-KW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJobU1TOHhNREUwTVRjNE5qVXpPREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpKSFgxRkVYMHRYWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5MGZhNDQxYzc0MmE0NWVmNTI4ZTZjMzE1MjhjMWI4YTk2NGJkZTE2YTZkYmQzNjc2NTc2YWVhMzI3MDBlODdh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
6.8-2B-SDS
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 6.8-2B-SDS
2 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6.8-2B-SDS
BDI anyagszám
410852
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6-8-2B-SDS/p/410852
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
3,992
EAN
0037256285080
Termékcsoport - BDI
M02354
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SDS
MÉRETSOROZAT
A | B
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Classical Sheaves
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
Gyári belső szám
20179407
Súly / LBS
8.8
Hosszú leírás
2 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
6,4 hüvelyk | 162,56 milliméter
Külső átmérő
7,15 hüvelyk | 181,61 milliméter
Persely furattartomány
7/16 To 2 hüvelyk | 24 To 42 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
6,8 hüvelyk | 172,72 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés