https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WXlORFEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjRiNjJjYmMyOGE0MjBiOTlkZmYxMWU3NmYxZjc5NTExZTg5MzRmOGM3NzY3ZTRiYzYwZmM3YWIxMTM5MjU0
TIMKEN
TIMKEN
6-8V-5800-U
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6-8V-5800-U
Transmission Pulley; 6 Grooves; 58" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 57.8" Pitch Minimum; 57.8" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6-8V-5800-U
BDI anyagszám
24309219
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6-8V-5800-U/p/24309219
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
251,744
EAN
0070964139184
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
U0
MÉRETSOROZAT
8V
Persely furattartomány - hüvelyk
2-3/8 To 5-1/2
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 6 Grooves; 58" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 57.8" Pitch Minimum; 57.8" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
Szíjszélesség minimum
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
57,8 hüvelyk | 1468,12 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
57,8 hüvelyk | 1468,12 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés