https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WTFOekkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0Nzk3OTE1NGIxNWY2M2ExMjg4ODc1YzRjZjc0YjJiNmY1YjYyYzI5ZDQ2ZjFkMjIyZjgwZjgwMWExOGYwY2U1
TIMKEN
TIMKEN
6-B-38-P
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6-B-38-P
Transmission Pulley; 6 Grooves; 4.15" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.4" Pitch Minimum; 3.8" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6-B-38-P
BDI anyagszám
24309313
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6-B-38-P/p/24309313
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
3,175
EAN
0070964119483
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
P2
MÉRETSOROZAT
A | B
Persely furattartomány - hüvelyk
3/4 To 1-3/4
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Solid Style | Split Taper Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 6 Grooves; 4.15" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 3.4" Pitch Minimum; 3.8" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
3,8 hüvelyk | 96,52 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,4 hüvelyk | 86,36 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Külső átmérő
4,15 hüvelyk | 105,41 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés