https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc0TWk4eE1EYzJOemt5TVRBMU16Y3lOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRjZjkxYmJiODdlNjc2ZTViODQ1NjExN2ZhYTA1OGZkYTVjZjM3ZjA1ZDBiOTVhOTQ4YjA2MDViMzk0MmRiYjU
TIMKEN
TIMKEN
6-B-380-TB
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 6-B-380-TB
Transmission Pulley; 6 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6-B-380-TB
BDI anyagszám
24309311
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6-B-380-TB/p/24309311
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
82,554
EAN
0070964107589
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
3030
MÉRETSOROZAT
A | B
Persely furattartomány - hüvelyk
15/16 To 3
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Arm Style | Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Transmission Pulley; 6 Grooves; 38.35" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 37.6" Pitch Minimum; 38" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
38 hüvelyk | 965,2 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
37,6 hüvelyk | 955,04 milliméter
Külső átmérő
38,35 hüvelyk | 974,09 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés