TB WOODS
TB WOODS
6D58.0N
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 6D58.0N
6 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6D58.0N
BDI anyagszám
983934
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6D58-0N/p/983934
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
364,665
EAN
0698672042109
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
N
MÉRETSOROZAT
D
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
5806D
Gyári belső szám
5806D
Súly / LBS
889
Hosszú leírás
6 Grooves; 58.64" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; D Belt Series; 58" Pitch Minimum; 58" Pitch Maximum; 2-15/16 To 5-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
58,64 hüvelyk | 1,489.456 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
58 hüvelyk | 1,473.2 milliméter
Persely furattartomány
2-15/16 To 5-15/16 hüvelyk | 90 To 125 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
58 hüvelyk | 1,473.2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés