TB WOODS
TB WOODS
6J1.50 5/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 6J1.50 5/8
5/8" Bore; 6 Grooves; 1-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; J Belt Series; 1-1/2" Pitch Minimum; 1-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Anyagszám
6J1.50 5/8
BDI anyagszám
983134
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6J1-50-5-8/p/983134
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,227
EAN
0698672031868
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
6J15058
Gyári belső szám
6J15058
Súly / LBS
0.5
Hosszú leírás
5/8" Bore; 6 Grooves; 1-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; J Belt Series; 1-1/2" Pitch Minimum; 1-1/2" Pitch Maximum; Keyway
Szíjszélesség minimum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Külső átmérő
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés