TB WOODS
TB WOODS
6J1.90 1/2
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 6J1.90 1/2
1/2" Bore; 6 Grooves; 1.9" Outside Diameter; Finished Bore; J Belt Series; 1.9" Pitch Minimum; 1.9" Pitch Maximum; No Keyway
Anyagszám
6J1.90 1/2
BDI anyagszám
994729
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6J1-90-1-2/p/994729
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
0,32
EAN
0698672033060
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
MÉRETSOROZAT
J
Ékhorony igen/nem
No
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
6J19012
Gyári belső szám
6J19012
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
1/2" Bore; 6 Grooves; 1.9" Outside Diameter; Finished Bore; J Belt Series; 1.9" Pitch Minimum; 1.9" Pitch Maximum; No Keyway
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Külső átmérő
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
1,9 hüvelyk | 48,26 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés