https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMU9DOHhNRFV3TmprNE5ETTVNRFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlM2FlMzNhYmUzYmRkNWVmNDcxYzZkZThiMTE3NWQzN2Q4NjIyOGU3NGRlNzgxMGY0ZDVmNzdhMGM1NjM3NjJh
TB WOODS
TB WOODS
6J19.00-SK
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 6J19.00-SK
6 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; J Belt Series; 19.03" Pitch Minimum; 19.03" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Anyagszám
6J19.00-SK
BDI anyagszám
994045
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/%C3%89ksz%C3%ADj-t%C3%A1rcs%C3%A1k/6J19-00-SK/p/994045
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111806
Súly / Kilogramm
11,34
EAN
0698672032650
Termékcsoport - BDI
M02350
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SK
MÉRETSOROZAT
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Transmission
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
6J1900
Gyári belső szám
6J1900
Súly / LBS
23.7
Hosszú leírás
6 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; J Belt Series; 19.03" Pitch Minimum; 19.03" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
Külső átmérő
19 hüvelyk | 482,6 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
19,03 hüvelyk | 483,362 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO maximum
19,03 hüvelyk | 483,362 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés